Simes - Accessoire FLOWER 60/75 GROUND STAKE - S.1659.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire FLOWER 60/75      GROUND STAKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163080295

Réf. Sonepar

00249308029

Réf. Fournisseur

S.1659.09

Réf. Commerciale

Simes

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Accessoire FLOWER 60/75 Piquet pour noir