Simes - Accessoire IP65 JUNCT.BOX 90W 230V-24VDC POOL - S.3665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour puissance du transfo - 70 W
nombre de sorties - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357120383
Réf. Sonepar
00249000062
Réf. Fournisseur
S.3665
Réf. Commerciale
Simes
pour puissance du transfo:
70 W
nombre de sorties:
3
Accessoire IP65 JUNCT.BOX 90W 230V-24VDC POOL