Simes - Accessoire MINICOOL BOLLARD SQR. FLANGE - S.7288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
couleur - gris
largeur - 66 mm
longueur - 149 mm
hauteur - 251 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357694860
Réf. Sonepar
00249003676
Réf. Fournisseur
S.7288
Réf. Commerciale
Simes
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
couleur:
gris
largeur:
66 mm
longueur:
149 mm
hauteur:
251 mm
Accessoire MINICOOL BOLLARD SQR. Embase de fixation