Simes - Accessoire/pièce de rechange Catch - S.7479

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire/pièce de rechange Catch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357983209

Réf. Sonepar

00249798320

Réf. Fournisseur

S.7479

Marque

Simes

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Accessoire mécanique - Catch