Simes - Accessoire POLE D.168/102BUR.H.8,5M OE+DO ANT - S.2817.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire POLE D.168/102BUR.H.8,5M OE+DO  ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 102 mm

  • diamètre du pied - 168 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357705412

Réf. Sonepar

00249003828

Réf. Fournisseur

S.2817.24

Marque

Simes

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

102 mm

diamètre du pied:

168 mm

matériau:

acier

forme étagée:

Oui

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

8.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

Accessoire POLE D.168/102BUR.H.8,5M OE+DO gris anthracite