Simes - Accessoire POLE D.76 BUR.H.4,5M O.E.+PORT.gris aluminium - S.2844.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire POLE D.76 BUR.H.4,5M O.E.+PORT.gris aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357645633

Réf. Sonepar

00249764563

Réf. Fournisseur

S.2844.14

Réf. Commerciale

Simes

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire POLE D.76 BUR.H.4,5M O.E.+PORT.gris aluminium