Simes - Accessoire PSU DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV - S.2421

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire PSU DIM  DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • variation 0-10V - Non

  • variation DSI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033357040308

Réf. Sonepar

00249704030

Réf. Fournisseur

S.2421

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Non

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

variation 0-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Accessoire PSU DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV