Simes - Accessoire TRIM FLANGE gris aluminium - S.3159.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357794997
Réf. Sonepar
00249779499
Réf. Fournisseur
S.3159.14
Réf. Commerciale
Simes
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Accessoire TRIM Embase de fixation gris aluminium


