Simes - Applique murale Blitz 10,80W autre on/off - S.4069W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale Blitz 10,80W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163018939

Réf. Sonepar

00249000142

Réf. Fournisseur

S.4069W.14

Réf. Commerciale

Simes

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

6

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

18.2...18.2 W

hauteur/profondeur:

180 mm

diamètre externe:

180 mm

nombre de pôles:

2

Applique murale - Blitz - ET - 10,80W - on/off