Simes - Applique murale COOL CARRÉ 3000 K CRI 90 1590 lm - S.7280W.01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2296 lm
puissance du système - 28.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COOL CARRR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033357943258
Réf. Sonepar
00249003635
Réf. Fournisseur
S.7280W.01
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
2296 lm
puissance du système:
28.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
longueur:
90 mm