Simes - Applique murale COOL CARRÉ 4000 K CRI 80 220 lm - S.7282N.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale COOL CARRÉ 4000 K CRI 80 220 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • efficacité lumineuse - 31 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033357827978

Réf. Sonepar

00249004758

Réf. Fournisseur

S.7282N.01

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

efficacité lumineuse:

31 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

7

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

95 mm

Applique murale COOL CARRÉ 4000 K CRI 80 220 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc