Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Applique murale et plafonnier Continuous 6W IP67 on/off - S.2321W.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale et plafonnier Continuous 6W IP67 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • variation DALI - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

  • finition du paralume - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8033357153374

Réf. Sonepar

00249703655

Réf. Fournisseur

S.2321W.01

Marque

Simes

variation DALI:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

24...24 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec grilles d'aération:

Non

diamètre externe:

1000 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Applique murale et plafonnier - Continuos - ET - 6W - IP67 - on/off