Simes - Applique murale et plafonnier Continuous 6W IP67 on/off - S.2322N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
variation DALI - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BARRE CONTINUE MINIMAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8033357153541
Réf. Sonepar
00249703658
Réf. Fournisseur
S.2322N.14
Marque
Simes
longueur:
0 mm
variation DALI:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
24...24 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec grilles d'aération:
Non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
2000 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²


