Simes - Applique murale et plafonnier SPILLO 4000 K CRI 80 465 lm - S.1705N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale et plafonnier SPILLO 4000 K CRI 80 465 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • variation DALI - Non

  • type de connexion - autre

  • finition du paralume - sans

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357198962

Réf. Sonepar

00249719896

Réf. Fournisseur

S.1705N.24

Réf. Commerciale

Simes

longueur:

0 mm

variation DALI:

Non

type de connexion:

autre

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

24...24 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Applique murale et plafonnier SPILLO 4000 K CRI 80 465 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite