Simes - Applique murale GHOST POUR JET DE BÉTON 4000 K CRI 80 290 lm - C.8027N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
variation DALI - Non
type de connexion - autre
source lumineuse fournie - Oui
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8051163052261
Réf. Sonepar
00249305226
Réf. Fournisseur
C.8027N
Réf. Commerciale
Simes
longueur:
0 mm
variation DALI:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
sans
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²