Simes - Applique murale LIFT 4000 K CRI 80 22 lm gris alu - S.5067N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale LIFT 4000 K CRI 80 22 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 184 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 120 mm

  • efficacité lumineuse - 52.5 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163042989

Réf. Sonepar

00249004223

Réf. Fournisseur

S.5067N.14

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

184 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

120 mm

efficacité lumineuse:

52.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

Applique murale LIFT 4000 K CRI 80 22 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium