Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Applique murale Linear 7W autre on/off - S.5931.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale Linear 7W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage en ligne continue possible - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357534944

Réf. Sonepar

00249001623

Réf. Fournisseur

S.5931.19

Marque

Simes

puissance du système:

30 W

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

Applique murale - Linear - ET - 7W - on/off