Simes - Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 577 lm gris alu - S.6655N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357149353
Réf. Sonepar
00249004599
Réf. Fournisseur
S.6655N.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
110 mm
efficacité lumineuse:
59 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
110 mm


