Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 577 lm gris alu - S.6658N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 577 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 139 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357148660

Réf. Sonepar

00249004601

Réf. Fournisseur

S.6658N.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

460 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

139 mm

efficacité lumineuse:

102.22 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

110 mm

Applique murale LOFT 4000 K CRI 80 577 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium