Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Applique murale LOOK 4000 K CRI 90 706 lm - S.7201N.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale LOOK 4000 K CRI 90 706 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13.5 W

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357942305

Réf. Sonepar

00249004686

Réf. Fournisseur

S.7201N.20

Marque

Simes

puissance du système:

13.5 W

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Applique murale LOOK 4000 K CRI 90 706 lm bronze durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C bronze