Simes - Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 1886 lm gris alu - S.1871W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 1886 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • longueur - 0 mm

  • variation DALI - Non

  • type de connexion - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357276882

Réf. Sonepar

00249727688

Réf. Fournisseur

S.1871W.14

Marque

Simes

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

0 mm

variation DALI:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec grilles d'aération:

Non

facteur de puissance (cos phi):

230

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 1886 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium