Simes - applique murale POCKET 3000 K CRI 90 682 lm gris alu - S.1851W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - applique murale POCKET 3000 K CRI 90 682 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357175505

Réf. Sonepar

00249717550

Réf. Fournisseur

S.1851W.14

Marque

Simes

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de pôles:

2

applique murale POCKET 3000 K CRI 90 682 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium