Simes - Applique murale SMOOTH 3000 K CRI 90 884 lm gris alu - S.2905W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 990 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 248 mm
efficacité lumineuse - 90 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033357120246
Réf. Sonepar
00249786962
Réf. Fournisseur
S.2905W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
990 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
248 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
115 mm