Simes - Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 1031 lm - S.6990H.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 1031 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163092526

Réf. Sonepar

00249725555

Réf. Fournisseur

S.6990H.01

Réf. Commerciale

Simes

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

300 mm

Applique murale ZEN 2700 K CRI 90 1031 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc