Simes - Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 984 lm gris alu - S.6985W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 984 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163092359

Réf. Sonepar

00249700516

Réf. Fournisseur

S.6985W.14

Marque

Simes

diamètre externe:

320 mm

Applique murale ZEN 3000 K CRI 90 984 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium