Simes - Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 1173 lm - S.6990N.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 1173 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2106 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 300 mm

  • efficacité lumineuse - 95.7 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163092519

Réf. Sonepar

00249004628

Réf. Fournisseur

S.6990N.01

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

2106 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

95.7 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

Applique murale ZEN 4000 K CRI 80 1173 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc