Simes - AVENUE X POLE 102MM+12xL740 CL2 ANT - S.3095N.24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163028723
Réf. Sonepar
00249003875
Réf. Fournisseur
S.3095N.24
Marque
Simes
flux lumineux utile:
2100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
102...102 mm
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
longueur:
600 mm
diamètre:
102 mm


