Simes - AVENUE X POLE 102MM+24xL740 CL2 ANT - S.3091N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - AVENUE X POLE 102MM+24xL740 CL2 ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8900 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163028563

Réf. Sonepar

00249003874

Réf. Fournisseur

S.3091N.24

Marque

Simes

flux lumineux utile:

8900 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

102...102 mm

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

600 mm

diamètre:

102 mm

AVENUE X POLE 102MM+24xL740 CL2 ANT