Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simes - Borne lumineuse béton BORNE 4000 K CRI 90 1103 lm - C.8106N.35

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse béton BORNE 4000 K CRI 90 1103 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033357953738

Réf. Sonepar

00249003696

Réf. Fournisseur

C.8106N.35

Réf. Commerciale

Simes

tension nominale (Un):

230...230 V

Borne lumineuse béton BORNE 4000 K CRI 90 1103 lm béton durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C béton