Simes - Borne lumineuse Column 6W IP65 - S.4153W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur/profondeur - 470 mm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- flux lumineux utile - 3674 lm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8033357055890
Réf. Sonepar
00249705589
Réf. Fournisseur
S.4153W.14
Marque
Simes
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
470 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
3674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
diamètre:
200 mm
section de conducteur:
0 mm²


