Simes - Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 601 lm - S.7206W.01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 220 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357856039
Réf. Sonepar
00249003614
Réf. Fournisseur
S.7206W.01
Marque
Simes
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
220 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1008 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12.5...12.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
220 mm
longueur:
66 mm