Simes - Borne lumineuse LOOK 4000 K CRI 80 298 lm gris alu - S.7217N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse LOOK 4000 K CRI 80 298 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 0 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163063120

Réf. Sonepar

00249306312

Réf. Fournisseur

S.7217N.14

Marque

Simes

hauteur/profondeur:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

tension nominale (Un):

24...24 V

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

Borne lumineuse LOOK 4000 K CRI 80 298 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium