Simes - Borne lumineuse LOOK 4000 K CRI 90 1813 lm gris alu - S.7267N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 870 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163084385
Réf. Sonepar
00249004749
Réf. Fournisseur
S.7267N.14
Marque
Simes
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
870 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
4018 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
290 mm
longueur:
130 mm


