Simes - Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 306 lm gris alu - S.5320W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 306 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 125 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163039538

Réf. Sonepar

00249000491

Réf. Fournisseur

S.5320W.14

Marque

Simes

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

125 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

11 W

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

diamètre:

130 mm

Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 306 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium