Simes - Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 629 lm gris alu - S.5223W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 180 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1740 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8051163041739
Réf. Sonepar
00249003559
Réf. Fournisseur
S.5223W.14
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
180 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1740 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
172 mm