Simes - Borne lumineuse REEF 4000 K CRI 80 331 lm gris alu - S.5320N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux utile - 305 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163039675
Réf. Sonepar
00249004366
Réf. Fournisseur
S.5320N.14
Marque
Simes
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux utile:
305 lm
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
stèle
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
longueur:
125 mm
diamètre:
130 mm


