Simes - Borne lumineuse Tresjolie IP65 - S.2506N.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Borne lumineuse Tresjolie IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 0 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • élément de distribution de lumière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033357199280

Réf. Sonepar

00249719928

Réf. Fournisseur

S.2506N.20

Réf. Commerciale

Simes

hauteur/profondeur:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

tension nominale (Un):

230...230 V

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

Borne lumineuse - Tresjolie - IP65