Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simes - Downlight CATCH 2700 K CRI 90 394 lm - S.7401H.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Downlight CATCH 2700 K CRI 90 394 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Degré de protection (NEMA) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163038340

Réf. Sonepar

00249725103

Réf. Fournisseur

S.7401H.01

Réf. Commerciale

Simes

Degré de protection (NEMA):

4

Downlight CATCH 2700 K CRI 90 394 lm blanc durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C blanc