Simes - Encastré de sol Compact 22W IP67 on/off - S.5185WSC.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Compact 22W IP67 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm

  • flux lumineux utile - 590 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357800704

Réf. Sonepar

00249004284

Réf. Fournisseur

S.5185WSC.19

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

flux lumineux utile:

590 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre externe:

200 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

Encastré de sol - Compact - ET - 22W - 90 - IP67 - on/off