Simes - Encastré de sol COMPACT COMFORT 3000 K CRI 90 377 lm - S.5128W.19


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 265 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm
flux lumineux utile - 377 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357838080
Réf. Sonepar
00249004245
Réf. Fournisseur
S.5128W.19
Réf. Commerciale
Simes
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
265 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
flux lumineux utile:
377 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.5
diamètre externe:
75 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non