Simes - Encastré de sol Flat 24W autre on/off - S.4746W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Flat 24W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 187 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 175 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357840373

Réf. Sonepar

00249000311

Réf. Fournisseur

S.4746W.09

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

187 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

175 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

diamètre externe:

103 mm

charge max.:

3500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

Encastré de sol - Microflat - ET - 24W - on/off