Simes - Encastré de sol Flat 6W 4000K autre on/off - S.4771WSC.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Flat 6W 4000K autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • puissance du système - 6 W

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163049728

Réf. Sonepar

00249004143

Réf. Fournisseur

S.4771WSC.09

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

puissance du système:

6 W

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

sans

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol - Flat - ET - 6W - 90 - on/off