Simes - Encastré de sol Flat IP65 IK10 on/off - S.4757HSC.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol Flat IP65 IK10 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - autre

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357261901

Réf. Sonepar

00249726190

Réf. Fournisseur

S.4757HSC.09

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

sans

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol - Flat - ET - 90 - IP65 - IK10 - 3 SDCM - on/off