Simes - Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 3000 K CRI 90 989 lm - S.5400WSC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm
flux lumineux utile - 1374 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033357955985
Réf. Sonepar
00249795598
Réf. Fournisseur
S.5400WSC
Réf. Commerciale
Simes
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
flux lumineux utile:
1374 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
13.8...13.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
64 mm
longueur:
526 mm
largeur d'encastrement:
95 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui