Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 22 lm - S.3305W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 22 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • nombre de lampes/modules - 0

  • variation 0-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357081714

Réf. Sonepar

00249708171

Réf. Fournisseur

S.3305W.19

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Non

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de lampes/modules:

0

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

sans

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 22 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox