Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm - S.3364WSC.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • flux lumineux utile - 33 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357123698

Réf. Sonepar

00249712369

Réf. Fournisseur

S.3364WSC.19

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

flux lumineux utile:

33 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

45 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 61 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox