Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 4000 K CRI 80 37 lm - S.3374N.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol NANOLED INOX 4000 K CRI 80 37 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 44 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357123407

Réf. Sonepar

00249701404

Réf. Fournisseur

S.3374N.19

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

44 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2.2...2.2 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

60 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Encastré de sol NANOLED INOX 4000 K CRI 80 37 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox