Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 339 lm - S.5451N

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 339 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • puissance du système - 8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357080120

Réf. Sonepar

00249004406

Réf. Fournisseur

S.5451N

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

température de couleur:

6000...6000 K

puissance du système:

8 W

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

I

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol PLANO COMFORT 4000 K CRI 80 339 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C