Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 lm - S.8891W.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • flux lumineux utile - 1520 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8051163064905

Réf. Sonepar

00249712324

Réf. Fournisseur

S.8891W.19

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

flux lumineux utile:

1520 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

sans

puissance de lampe acceptée:

16.6...16.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

section de conducteur:

0 mm²

Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 1143 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox