Simes - Encastré de sol ZIP COMFORT 4000 K CRI 80 1179 lm noir - S.7891N.09


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
flux lumineux utile - 1430 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZIP COMFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8051163065025
Réf. Sonepar
00249712408
Réf. Fournisseur
S.7891N.09
Réf. Commerciale
Simes
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
flux lumineux utile:
1430 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
sans
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
section de conducteur:
0 mm²